曜日別特売

ビデオ切替器

ビデオ切替器 - ATENビデオ切替器 - ATENビデオ切替器 - ATENビデオ切替器 - ATEN

8系統のHDMI信号を1つのHDMIディスプレイに接続
HDMI(3DDeepColor、4K)、HDCP2.2準拠
高品質なビデオ映像-最大True4K解像度(4096x2160@60Hz4:4:4)、標準1080p(1920×1080@60Hz)
HDR10+対応
双方向性RS-232シリアルポート搭載-ハイエンドシステムコントロールが可能
自動スイッチングモードで自動的にポートを選択
HDMI入力ソース間の簡易切替
IR延長対応
デバイスステータスをLEDで分かりやすく表示
プラグアンドプレイ
ラックマウント対応

用途ATENVS0801HBは、8系統の信号を互換性のあるディスプレイデバイスにルーティングする8ポートTrue4KHDMI対応のスイッチャーです。仕様【EDID設定】デフォルト/ポート1/自動セット内容IRリモートコントロールユニット×1、IRレシーバーケーブル×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、ユーザーガイド×1消費電力(W)DC5.3V:3.73スイッチDIP自動スイッチON/OFF×1出力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離3mケース質量(kg)2.14(4.71lb)材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMITypeAメス×8・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:3m制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ボーレート/プロトコル:、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRステレオミニジャック×1動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源DC電源ジャック×1アズワン品番64-8300-82ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)437×158×44RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2、CEC・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60HZ(4:4:4)・最大距離3m互換品番ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE66DTH・ビデオコンバーターVC486、VC1280、VC180・ビデオエクステンダーVE2812R、VE810、VE812・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824、VM0404HB、VM0808HB・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS381B、VS481C、VS381、VS481A、VS481B・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1、2L-7D20H・アクセサリー2XRT-0003G、2XRT-0007G内容量1個
注意
※電源アダプター型番は、メーカーHPサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70435427VS0801HB
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする