曜日別特売

抗菌カードケース セミハードタイプ A4 5P

抗菌カードケース セミハードタイプ A4 5P - PLUS(プラス)[文具]抗菌カードケース セミハードタイプ A4 5P - PLUS(プラス)[文具]抗菌カードケース セミハードタイプ A4 5P - PLUS(プラス)[文具]抗菌カードケース セミハードタイプ A4 5P - PLUS(プラス)[文具]抗菌カードケース セミハードタイプ A4 5P - PLUS(プラス)[文具]抗菌カードケース セミハードタイプ A4 5P - PLUS(プラス)[文具]抗菌カードケース セミハードタイプ A4 5P - PLUS(プラス)[文具]抗菌カードケース セミハードタイプ A4 5P - PLUS(プラス)[文具]

衛生面に配慮した抗菌剤配合のカードケース。
ケースの内側・外側ともに抗菌仕様で、アルコール消毒液でのふき取りも可能。銀系無機抗菌剤を配合したカードケース。PPシートに抗菌剤を配合しているので、ケースの内側・外側ともに抗菌仕様。
安全性確認済みの抗菌剤を使用。(「急性毒性試験(飲み込んだ時の有害性)」「皮膚一次刺激性試験(長く触れたときの炎症)」「変異原性試験(遺伝子への影響)」「皮膚感作性試験(アレルギー)」)
アルコール消毒液でのふき取り可能。(抗菌効果は半永久的)
本体四隅は角丸加工を施し、手に触れても優しく安心。
本体おもて側に「抗菌」マーク入り。

材質ポリプロピレン(抗菌剤配合)厚さ(mm)収納カード:最大0.8までクリア外形寸法(mm)215×315内寸法(mm)A4対応(212×302)収納サイズA4シート厚さ(mm)0.3内容量1パック(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70435533PC-104AB-5P(76300)
560
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする