55型4K曲面液晶ディスプレイ アルミ製 AMD freesync UHD PCモニター/3840×2160/HDMI /ブラック/スピーカー:あり
55型4K曲面ワイド液晶モニター FreeSync HDCP2.2対応。
「4K 55インチ曲面液晶ディスプレイ アルミ製 AMD freesync UHD PCモニター」
本製品はテレビ用に作られたチューナーなしのディスプレイではなく、動画や画像、細かい文字まで綺麗に表示できるPC用規格の4K解像度に対応した曲面型液晶モニターとなります。
端まで視界に入る視認性の高さから今までにない没入感を体感することができます。
6W×2のステレオスピーカーを搭載しHDCP2.2対応で4K配信動画も堪能できます。
4Kとは、フルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。
ブルーライト軽減モードを搭載し目への負担を軽減します。
充実のインターフェースでHDMI2.0/HDMI1.4(2口)、Displayport (DP),VGA、合計5つのポートを搭載しています。
スーパーVAパネルを搭載し、あらゆる角度から見ても色やコントラスト変化がおきにくい、画像を鮮明に映し出し、広視野角上下左右178°を実現します。
10bitカラーパネルを採用しsRGBを99%カバーしています。
画像をより鮮やかに、美しく、どんな場面でも忠実な色再現できます。
60Hzのフレッシュレートと3ms(最大)応答速度対応で、動きの速い描写の映像をなめらかに表現することが可能です。
さらにAMD FreeSync対応で、3種類のゲームモード機能を搭載し、映画やゲームなど楽しむ方に最適な環境をつくります。
マルチウィンドウ機能、PIP/PBPに対応し、画面を分割して最大4つの入力ソースを表示できます。
スマートフォンの楽しみ方が広がるMHLにも対応しています。
LEDバックライト採用により、大幅な省電力を実現しています。
フレームは丈夫でスタイリッシュなアルミ製で非常にスリム(16mm)、筐体はシルバーの1色となります。