ロングスリーブ付きチューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付)

ロングスリーブ付きチューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付) - マルエム(自動車用品)

タイヤバルブにロングスリーブとメッキキャップをセットした、組み立てる手間を省いた作業性の良い商品になります。
クロームメッキが光に反射しホイールの立体感を引き立てて、ホイールデザインに同化しながらも、ディティールをさらに引き出してくれるセット商品です。

用途乗用車用仕様クロームスリーブ付(ロング)材質ゴム全長(mm)42.5タイプTR413キャップ種類BC13幅(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応適合リム穴(mm)Φ11.5内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70436285TR413C-L
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70436285TR413C-L70436303CS413-LTR413C-L TR‐413用ロングスリーブ マルエム(自動車用品) 70436303TR‐413用ロングスリーブマルエム(自動車用品)1袋(100個)
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする