カルピス カルピスウォーター ペット 500ml x24
すっきりさわやかな味わい、純水でおいしく仕上げた「カルピス」です。
牛乳と乳酸菌から生まれたすこやかなおいしさが、いつでもどこでも手軽に楽しめます。
持ち運びに便利な500mlペットボトルです。
容量(mL)500
内容量1個(500mL×24本)
ソフトドリンク/粉末ドリンク の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70440074 | 4901340689213 | 70393199 | - |
![]() |
カルピスウォーター | アサヒ飲料 | 1ケース(500mL×24本) | ¥2,998 税込¥3,238 | 注文コードが変更になりました |