LEDラインライト(室内灯)/白

LEDラインライト(室内灯)/白 - KOITO(小糸製作所)LEDラインライト(室内灯)/白 - KOITO(小糸製作所)LEDラインライト(室内灯)/白 - KOITO(小糸製作所)

薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
LEDラインライトは単品での使用はもとより、連結してライン状で使用(最大20本)することで、荷室内を幅広く均一に明るく照らすことができ、作業効率が向上します。

質量(g)130使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)3.6定格電圧(V)24定格電流(A)0.15適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 15灯明るさ(Lx)100内容量1個
注意
※IP65相当の防塵・防水性能がありますが、完全防水の保証ではございません。
※両面テープは付属しておりません。
※本商品はDC24V専用の車室内用灯具です。取付ける車両の電圧を確認し、指定電圧以外でのご使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70440546LEDLL24
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする