LEDラインライト・スラントショート(室内灯)

LEDラインライト・スラントショート(室内灯) - KOITO(小糸製作所)LEDラインライト・スラントショート(室内灯) - KOITO(小糸製作所)LEDラインライト・スラントショート(室内灯) - KOITO(小糸製作所)LEDラインライト・スラントショート(室内灯) - KOITO(小糸製作所)LEDラインライト・スラントショート(室内灯) - KOITO(小糸製作所)LEDラインライト・スラントショート(室内灯) - KOITO(小糸製作所)LEDラインライト・スラントショート(室内灯) - KOITO(小糸製作所)

角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。
ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。
ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。
また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。

使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)2定格電圧(V)24発光色保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65内容量1個
注意
※IP65相当の防塵・防水性能がありますが、完全防水の保証ではございません。
※本商品はDC24V専用の車室内用灯具です。取付ける車両の電圧を確認し、指定電圧以外でのご使用はしないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合品番
左右区別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70440616LEDLL24SSL7981LEDLL1H(入力ハーネス)
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
70440625LEDLL24SSR7981LEDLL1H(入力ハーネス)
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
70440634LEDLL24SSLR8281LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)両側
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする