完全ワイヤレスイヤホン AAC対応 Bluetooth Ver5.0 BS48モデル
iPhoneに最適なAACコーデック対応、左右完全分離型の完全ワイヤレスイヤホン。
最新のBluetooth5.0を搭載し、通信速度・通信範囲ともに飛躍的に向上。
従来のBluetoothイヤホンの通信問題を改善し音飛びや途切れを最小限に抑えたことにより街の喧騒の中でも快適に音楽を楽しめます。
仕様コンテンツ保護:SCMS-T対応、同時待受け:非対応
接続方式Bluetooth
通信距離見通し約10m Power Class2
充電時間(時間)イヤホン:約1.5、クレードル:約2
連続再生時間約4.5時間
充電可能回数(クレードルでのイヤホン充電)約3.8回
通信規格Bluetooth標準 Ver5.0
ペアリング登録数:8台
待ち受け時間(時間)最大105
イヤホン形状カナル型
対応コーデックAAC/SBC
連続通話時間(時間)約4.5
対応プロファイルHFP/HSP/A2DP/AVRCP
内容量1個