曜日別特売

ゲーミング フィンガーキャップ スマホ タブレット 4個入 フリーサイズ

ゲーミング フィンガーキャップ スマホ タブレット 4個入 フリーサイズ - エレコムゲーミング フィンガーキャップ スマホ タブレット 4個入 フリーサイズ - エレコムゲーミング フィンガーキャップ スマホ タブレット 4個入 フリーサイズ - エレコムゲーミング フィンガーキャップ スマホ タブレット 4個入 フリーサイズ - エレコムゲーミング フィンガーキャップ スマホ タブレット 4個入 フリーサイズ - エレコムゲーミング フィンガーキャップ スマホ タブレット 4個入 フリーサイズ - エレコム

フィット感・耐久性・応答性と通気性に優れた極薄導電性銀繊維仕様のゲーミングフィンガーキャップ(フリーサイズ)です。折り返し加工により、締め付け具合を向上させ、フィンガーキャップの緩みによるズレを軽減し、裁ち端のほつれを防ぎ、耐久性を向上させています。

付属品取扱説明書セット内容フリーサイズ4枚セット材質導電性銀繊維シルバータイプフィンガーキャップ(フィット)ボタン仕様指に装着内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70443529P-GMFF03F4SV
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする