スマホコントローラー ショートストローク 操作性向上
スマートフォン用アクション系ゲームの移動操作アイコンの操作性を向上させるショートストロークタイプのコントローラです。透明な直径約27mmの枠内にある渦巻きフレームはコンパクトなストロークで動かすことが可能で、クイック且つ正確な操作が行えます。
付属品取扱説明書
適合ケース対応(最大11.5mm)
セット内容コントローラ1個
材質PC、ABS、TPU、EVA、シリコン、導電性銀繊維、スチール
色ブラック&クリア
質量(g)約6
タイプスティックタイプ(ショート)
音量クリック:静音
対応電源ケーブル、有線イヤホン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×27×32
ボタン数1ボタン
アズワン品番65-0310-17
適合寸法(mm)機器:厚み6~11.5、ベゼル幅15以下(機器本体・ケース・フィルムの機器:厚みを含む)
ボタン仕様タッチ式
内容量1個
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07