ガスふろ給湯器(フルオート)屋外壁掛型 エコジョーズ
リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。お湯が減れば自動で足し湯。お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。エコジョーズ対応。
仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプフルオート
種類エコ:エコジョーズタイプ
形式設置フリー形
機能スマート配管クリーン、エコ運転、ごきげんオート、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検のお知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応(RCS接続基板ユニットが必要です)、SKB対応、QU-1対応(RC-G001系マルチリモコンに対応します)
リモコン別売
設置形態屋外壁掛形
グリーン購入法適合
内容量1台
注意
※特定保守製品対象外
住設機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70444046 | GT-C1662AWX-2 BL | 29492586 | GT-C1672AW BL |
![]() |
ガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外壁掛形 エコジョーズ | ノーリツ | 1台 | ¥95,980 税込¥105,578 | ナショナルブランドの相当品です |
70444055 | GT-C1662AWX-2 BL | 29492595 | GT-C1672AW BL |
![]() |
ガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外壁掛形 エコジョーズ | ノーリツ | 1台 | ¥95,980 税込¥105,578 | ナショナルブランドの相当品です |
70444064 | GT-C1662AWX-2 BL | 29492604 | GT-C1672AW BL |
![]() |
ガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外壁掛形 エコジョーズ | ノーリツ | 1台 | ¥95,980 税込¥105,578 | ナショナルブランドの相当品です |
70444073 | GT-C1662AWX-2 BL | 29492620 | GT-C1672AW BL |
![]() |
ガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外壁掛形 エコジョーズ | ノーリツ | 1台 | ¥95,980 税込¥105,578 | ナショナルブランドの相当品です |
70444089 | GT-C2062AWX-2 BL | 29492315 | GT-C2072AW BL |
![]() |
ガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外壁掛形 エコジョーズ | ノーリツ | 1台 | ¥119,800 税込¥131,780 | ナショナルブランドの相当品です |
70444098 | GT-C2062AWX-2 BL | 29492306 | GT-C2072AW BL |
![]() |
ガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外壁掛形 エコジョーズ | ノーリツ | 1台 | ¥119,800 税込¥131,780 | ナショナルブランドの相当品です |
70444107 | GT-C2062AWX-2 BL | 29492340 | GT-C2072AW BL |
![]() |
ガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外壁掛形 エコジョーズ | ノーリツ | 1台 | ¥119,800 税込¥131,780 | ナショナルブランドの相当品です |
70444116 | GT-C2062AWX-2 BL | 29492324 | GT-C2072AW BL |
![]() |
ガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外壁掛形 エコジョーズ | ノーリツ | 1台 | ¥119,800 税込¥131,780 | ナショナルブランドの相当品です |
70444125 | GT-C2462AWX-2 BL | 29492166 | GT-C2472AW BL |
![]() |
ガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外壁掛形 エコジョーズ | ノーリツ | 1台 | ¥119,800 税込¥131,780 | ナショナルブランドの相当品です |
70444134 | GT-C2462AWX-2 BL | 29492175 | GT-C2472AW BL |
![]() |
ガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外壁掛形 エコジョーズ | ノーリツ | 1台 | ¥119,800 税込¥131,780 | ナショナルブランドの相当品です |