固体型色素増感太陽電池搭載マウス SMART R MOUSE

固体型色素増感太陽電池搭載マウス SMART R MOUSE ビフレステック

リコーの環境発電素子を搭載
屋内の明かりで高い発電力を発揮するリコーの固体型色素増感太陽電池とビフレステックが選定した高性能のリチウムイオンキャパシタを搭載し、1日1時間程度のパソコン操作でマウスを利用する際は充電不要(※1、※2、※3)で利用できます。(1日12時間600lxの照明が照射されていることが条件)
※1. パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合
※2. 照度600lx で折り畳まずに充電を行う場合
※3. 自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり、保証値ではありません。
使い捨て電池未使用
安全でサイクル耐性にすぐれたリチウムイオンキャパシタを搭載し、使い捨て電池を使用していないため環境にやさしいマウスです。
急速充電約90秒
急な電池切れの場合でも、付属のマグネット式USB充電ケーブルをパソコンと接続することで、約90秒の短時間でfull充電が完了します。
軽量・コンパクト
本体重量60gと軽く、コンパクトに折り畳みが出来るため持ち運びに便利です。 社外でのリモートワークや、カフェでのお仕事など、ご利用場所にあわせてお使い頂けます。
スクロールセンサー搭載
ホイールレスのスクロールセンサーを搭載しています。出し入れの際にホイールの引っかかりがありません。

セット内容マウス本体、レシーバー、マグネット式USB充電ケーブル、タイプCコネクタ、取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g)マウス:約60、レシーバー:約2 電源充電式 対応OSWindows(R) 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、 Mac OS X10.3~10.11※ Mac OS X(10.3以降)は、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。※ 機種により対応できないものもあります。 コネクタ形状USB(A)オス 接続方式有線/無線両用 分解能(dpi)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マウス)約57×109×39、(レシーバー)約5×19×6 対応機種USBポート(Aタイプ)を搭載したWindows(R)、Macintosh OS搭載機 インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 ボタン数2ボタン ホイール数なし 無線通信方式無線2.4GHz 通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2 読取方式光学式(赤色LED) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70445026 S1032441
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする