マリーゴールドイエロー フライパン

マリーゴールドイエロー フライパン - T-fal(ティファール)マリーゴールドイエロー フライパン - T-fal(ティファール)マリーゴールドイエロー フライパン - T-fal(ティファール)マリーゴールドイエロー フライパン - T-fal(ティファール)マリーゴールドイエロー フライパン - T-fal(ティファール)
(2件のレビュー)

軽量化と耐久性がアップしてより使いやすくなりました。
丈夫なチタンコーティング採用。
固く丈夫な底面で薄くても変形しにくく、均一な仕上がりになります。
お手入れしやすいふっ素樹脂加工の外面で、こびりつきにくく汚れが簡単に落ちます。

用途ガス火用材質(本体)アルミニウム合金表面処理内面:チタンコーティング、外面:ふっ素樹脂塗膜加工・フェノール樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
満水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70445559B56103366×214×65369211.4
2,200
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
70445568B56105425×254×67490251.9
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
70445577B56106445×274×66537272.2
2,500
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
70445586B56107465×295×68668292.6
2,800
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70445559
2025-10-01
用途: 普段使い
教育・研究機関

焦げ付きもなくとても使いやすいので、古くなったら買い替えリピートしています。

対象商品 : 70445577
2023-06-23
用途: 料理での仕様

流石T-fal。焦げ付きが少ない。使いやすい。他の製品とは違う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする