曜日別特売

クランベリーレッド フライパン

クランベリーレッド フライパン - T-fal(ティファール)クランベリーレッド フライパン - T-fal(ティファール)クランベリーレッド フライパン - T-fal(ティファール)クランベリーレッド フライパン - T-fal(ティファール)クランベリーレッド フライパン - T-fal(ティファール)クランベリーレッド フライパン - T-fal(ティファール)
(2件のレビュー)

軽量化と耐久性がアップしてより使いやすくなりました。
丈夫なチタンコーティング採用。
固く丈夫な底面で薄くても変形しにくく、均一な仕上がりになります。
お手入れしやすいふっ素樹脂加工の外面で、こびりつきにくく汚れが簡単に落ちます。

用途ガス火用材質(本体)アルミニウム合金表面処理内面:チタンコーティング、外面:ふっ素樹脂塗膜加工・フェノール樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
寸法(mm)
質量(g)
満水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70445595B5590220372×215×694121.5
3,600
2,698
2,968(税込)
当日出荷
70445604B5590424433×250×715602.2
4,300
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
70445613B5590526452×275×785902.6
4,700
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
70445629B5590628471×296×756333
4,900
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70445629
2022-10-04
用途: 商品開発
製造業

主にハンバーグを焼きますが、一般的な大きさのものが余裕で4個収まり、お湯を入れて蒸し焼きにしてもちょうど良い深さです。チキンを揚げ焼きにしたり、お肉をボイルしたりもしますが軽くて持ちやすく扱いやすいです。

対象商品 : 70445595
2021-10-29
用途: オムレツを作る時
七星珈琲店飲食業

とても軽く扱いやすいです。少し深めになったふちが返す時に非常に便利で少し量のあるものも楽に炒められます。
テフロンの弾き具合も最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする