曜日別特売

クランベリーレッド マルチパン

クランベリーレッド マルチパン - T-fal(ティファール)クランベリーレッド マルチパン - T-fal(ティファール)クランベリーレッド マルチパン - T-fal(ティファール)クランベリーレッド マルチパン - T-fal(ティファール)

軽量化と耐久性がアップしてより使いやすくなりました。
丈夫なチタンコーティング採用。
固く丈夫な底面で薄くても変形しにくく、均一な仕上がりになります。
お手入れしやすいふっ素樹脂加工の外面で、こびりつきにくく汚れが簡単に落ちます。

用途ガス火用材質(本体)アルミニウム合金表面処理内面:チタンコーティング、外面:ふっ素樹脂塗膜加工・フェノール樹脂内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
満水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70445656B55975394×245×91584222.3
4,500
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
70445665B55977454×283×99767263.6
4,800
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする