T-fal(ティファール)
オプティスペースIHステンレス フライパン
重ねてすっきり収納できるステンレスシリーズ。
重ねた時に邪魔にならない設計のハンドルと、フタのつまみがフラットになり重ねやすい。
内面は、チタン・インテンスコーティングで、耐久性もUP。
用途
IH調理器として
材質(本体)
ステンレス鋼
材質(取手)
フェノール樹脂・ステンレス鋼
材質(底部)
ステンレス+アルミ+ステンレスの3層
表面処理
内面:チタン・インテンスコーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
寸法(mm)
質量(g)
満水容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70445735
G72902
20
390×215×88
699
1.5
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70445744
G72904
24
434×255×73
972
2.3
¥
5,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70445753
G72905
26
451×275×86
1215
2.7
¥
6,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください