曜日別特売

ロイヤルブルー・インテンス フライパン

ロイヤルブルー・インテンス フライパン - T-fal(ティファール)ロイヤルブルー・インテンス フライパン - T-fal(ティファール)ロイヤルブルー・インテンス フライパン - T-fal(ティファール)

ほうろうの強さと美しさをまとっ高貴なシリーズ。
チタン粒子配合で、従来品比でコーティングの耐久性2倍。
炎に強い素材シリカを加えたエナメル加工で、キズ・汚れがつきにくく、外面のきれいな色が長持ちします。

用途ガス火用材質(本体)アルミニウム合金表面処理内面:チタン・インテンスコーティング、外面:ほうろう材質(取手)フェノール樹脂内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
満水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70445805D521024425×246×88621242
4,600
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
70445796D52102365×205×82495201.4
4,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
70445814D52105445×266×89732262.3
4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
70445823D52106465×286×87874282.7
5,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70445796D5210269087728D53302D52102 ロイヤルブルー・インテンス フライパン 20cm T-fal(ティファール) 69087728ロイヤルブルー・インテンス フライパン 20cmT-fal(ティファール)1個
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70445814D5210515372765D53305D52105 ロイヤルブルー・インテンス フライパン T-fal(ティファール) 15372765ロイヤルブルー・インテンス フライパンT-fal(ティファール)1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70445823D5210613724071D53306D52106 ロイヤルブルー・インテンス フライパン T-fal(ティファール) 13724071ロイヤルブルー・インテンス フライパンT-fal(ティファール)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする