IHルージュ・アンリミテッド フライパン

IHルージュ・アンリミテッド フライパン - T-fal(ティファール)IHルージュ・アンリミテッド フライパン - T-fal(ティファール)IHルージュ・アンリミテッド フライパン - T-fal(ティファール)IHルージュ・アンリミテッド フライパン - T-fal(ティファール)IHルージュ・アンリミテッド フライパン - T-fal(ティファール)
(1件のレビュー)

限界超えに挑んだティファールの傑作。
ティファール史上最高峰の耐久性と熱伝導。
金属ヘラの使える耐久性とこびりつきにくさもパワーアップ。
底面ディスクが大きくなり、熱を効率よく伝えます。

用途IH調理器として材質(本体)アルミニウム合金表面処理内面:チタン・アンリミテッド、外面:ふっ素樹脂塗膜加工材質(底部)アルミニウム合金+ステンレス鋼材質(取手)フェノール樹脂内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
満水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70445875G26202374×218×71696201.4
5,200
4,198
4,618(税込)
当日出荷
70445884G26205453×277×881159262.9
6,500
5,298
5,828(税込)
当日出荷
70445893G26206474×298×861307283.4
7,100
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: 料理
その他業種

大きくて、深さのあるフライパンを、家族がほしいというから買いました。自分も使うのですが、深さがあるから掻き回すのに都合がいいです。もうちょっと深くてもいいくらいなんですが。家族には好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする