T-fal(ティファール)
IHルージュ・アンリミテッド ウォックパン
限界超えに挑んだティファールの傑作。
ティファール史上最高峰の耐久性と熱伝導。
金属ヘラの使える耐久性とこびりつきにくさもパワーアップ。
底面ディスクが大きくなり、熱を効率よく伝えます。
用途
IH調理器として
寸法(mm)
467×286×109
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
1163
サイズ(cm)
28
表面処理
内面:チタン・アンリミテッド、外面:ふっ素樹脂塗膜加工
材質(底部)
アルミニウム合金+ステンレス鋼
材質(取手)
フェノール樹脂
満水容量(L)
3.9
内容量
1個
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70445909
G26219
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください