IHルージュ・アンリミテッド エッグロースター

IHルージュ・アンリミテッド エッグロースター - T-fal(ティファール)IHルージュ・アンリミテッド エッグロースター - T-fal(ティファール)IHルージュ・アンリミテッド エッグロースター - T-fal(ティファール)

限界超えに挑んだティファールの傑作。
ティファール史上最高峰の耐久性と熱伝導。
金属ヘラの使える耐久性とこびりつきにくさもパワーアップ。
底面ディスクが大きくなり、熱を効率よく伝えます。

用途IH調理器として寸法(mm)350×147×80材質(本体)アルミニウム合金質量(g)600サイズ(cm)14×18表面処理内面:チタン・フォース、外面:ふっ素樹脂塗膜加工材質(底部)アルミニウム合金+ステンレス鋼材質(取手)フェノール樹脂満水容量(L)0.9内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70445918G61018
6,200
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする