T-fal(ティファール)
IHルージュ・アンリミテッド マルチパン
限界超えに挑んだティファールの傑作。
ティファール史上最高峰の耐久性と熱伝導。
金属ヘラの使える耐久性とこびりつきにくさもパワーアップ。
底面ディスクが大きくなり、熱を効率よく伝えます。
用途
IH調理器として
材質(本体)
アルミニウム合金
表面処理
内面:チタン・アンリミテッド、外面:ふっ素樹脂塗膜加工
材質(底部)
アルミニウム合金+ステンレス鋼
材質(取手)
フェノール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
サイズ(cm)
満水容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70445945
G26275
398×245×94
913
22
3.3
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70445954
G26277
458×288×105
1181
26
3.5
¥
7,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください