初田製作所
粉末ABC消火器(ステンレス)
定番のABC粉末消火器であらゆる火災に対応しています。ステンレス製で優れた耐食性。
リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
種類
粉末ABC
放射時間
約19秒(20℃)
放射距離
4~7m(20℃)
能力
A-5・B-12
材質
ステンレス
寸法(mm)
D160×W255×H525
エコマーク認定
認定
本体質量(kg)
8.6
型式承認番号
消第23~187号
薬剤量(kg)
6
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
10 127 007
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
薬剤量(kg)
放射時間
放射距離
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70446128
PEP-20S
6
約19秒(20℃)
4~7m(20℃)
¥
32,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください