Mate タイプML (Core i5-10400/16GB/SSD・512GB/DVDスーパーマルチ/Win10Pro64/Office Home & Business 2019)
ビジネスに適した Windows 10 Pro。
コンパクトな筐体に各種インターフェイスを装備。
仕様Office:Office Home & Business 2019
付属品USB 109キーボード、レーザーマウス、サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他
質量(kg)約4.7
電源AC100V~240V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×298×340(スタンド含まず)(突起部含まず)、159×298×357(スタンド含む)(突起部含まず)
メモリー容量16GB(8GB×2)
使用CPUCore i5-10400 2.9GHz
OSWindows10 Pro 64bit
動作周波数(GHz)2.9
インターフェイス【USB】USB 3.1(本体前面×2)、USB 3.0(本体前面×2、本体前面 Type-C×1)、USB 2.0(本体背面×4)【シリアル】RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応【ディスプレイ】HDMIポート×1、DisplayPort×2(HDCP対応、添付の変換アダプタによりDVI-D(シングルリンク)に変換可能)【通信関連】RJ45 LANコネクタ×1【サウンド関連】マイク入力:ステレオミニジャック×1、入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1、ライン出力:ステレオミニジャック×1
SSD512GB
ストレージSSD 512GB
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
キーボード/マウスUSB 109キーボード&レーザーマウス
内容量1台
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07