曜日別特売

メッキ親子バンド t2.3

メッキ親子バンド t2.3 - カシムラメッキ親子バンド t2.3 - カシムラメッキ親子バンド t2.3 - カシムラメッキ親子バンド t2.3 - カシムラメッキ親子バンド t2.3 - カシムラメッキ親子バンド t2.3 - カシムラメッキ親子バンド t2.3 - カシムラ

高速道路や一般道などで使用されている取付金具です。
支柱をガードレール等に共架する。

材質SPHC鋼板/溶融亜鉛メッキ処理付属品M10×45根角ボルト,SW,ナット2組付幅(mm)38厚さ(mm)2.3内容量1組
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70447257ZN-BAND Φ34x114.338
1,800
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70447266ZN-BAND Φ34x139.838
1,800
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70447275ZN-BAND Φ48.6x114.338
2,000
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70447284ZN-BAND Φ48.6x139.838
2,000
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70447293ZN-BAND Φ60.5x114.338
2,100
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70447309ZN-BAND Φ60.5x139.838
2,100
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする