DOMETIC(ドメティック)
1ドア電気冷蔵庫 右吊元
静音タイプのコンプレッサー式冷却システムを採用しています。
20Lクラスの小型タイプでありながら、広い収納スペースを確保しています。
質量(kg)
12.5
容量(L)
20
定格消費電力(W)
60 (AC100V)
棚板数(枚)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×380×465
電源コード(m)
2
冷却方式
コンプレッサー
ライト種類
LED
騒音レベル(dB(A))
16
温度調整方法
ダイヤル式
ドア
右
年間消費電力量(kWh/年)
208
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70449725
RH420CR
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください