真空パック器(コンパクトタイプ)

真空パック器(コンパクトタイプ) フードセーバー

真空パック器「フードセーバー」のコンパクト・省スペースにこだわった基本セットです。
まとめ買いした食材も、たくさん作ったお料理も、フードセーバーがあれば鮮度も美味しさもぐーんと長持ち。
別売の豊富なアクセサリーで、さまざまな食品を簡単保存できます。
「真空コンテナ(別売)」で崩れやすくやわらかい食材や、煮物など汁気の多い食材の保存ができます。
「ジッパーバッグ(別売)」はジッパー付きで開け閉めカンタン。
手軽に真空にできて、繰り返して使用できます。
「ボトルストッパー(別売)」はボトルの口にセットして、ワインやオリーブオイルの酸化を防止します。

用途「まとめ買い」や「作り置き」した食品の保存に。野菜や肉など、食材の下ごしらえに。真空調理・低温調理に。ペットフードの保存に。旅行など、かさばる衣類の圧縮に。防災用品の真空保管に。 消費電力(W)90 本体寸法(mm)幅315 本体寸法(mm)奥行144 本体寸法(mm)高さ111 本体質量(g)1190 セット内容本体×1、パックロール20cm×1 、バッグS ×5、ハンディーシーラー ×1 耐冷温度(℃)【バッグ対応温度】-30、【パックロール対応温度】-30 耐熱温度(℃)【バッグ対応温度】100、【パックロール対応温度】100 内容量1個
注意
※フードセーバー用の別売アクセサリー「28cmのパックロール」「バッグLサイズ」は使用できません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70450556 VS1192 ブラック
オープン
13,455
14,801 (税込)
5日以内出荷
70450565 VS1193 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする