抗菌クリヤーブック 20ポケット

抗菌クリヤーブック 20ポケット リヒトラブ 抗菌クリヤーブック 20ポケット リヒトラブ 抗菌クリヤーブック 20ポケット リヒトラブ 抗菌クリヤーブック 20ポケット リヒトラブ 抗菌クリヤーブック 20ポケット リヒトラブ

トップインタイプ。※表紙、ポケット及び見出しポケットはJIS Z 2801:2010 に準拠した試験で抗菌効果が確認された素材を使用しております。グリーン購入法適合商品

材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.4mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.04mm) サイズA4 S型 ポケット数20 グリーン購入法適合 内容量1冊
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70451737 N7761-19 ライトグリーン 65-1850-93
370
299
329 (税込)
翌々日出荷

返品不可
70451703 N7761-1 クリヤー 65-1850-90
370
 
 
取扱い終了

返品不可
70451719 N7761-3 レッド 65-1850-91
370
 
 
取扱い終了

返品不可
70451728 N7761-8 ブルー 65-1850-92
370
 
 
取扱い終了

返品不可
70451746 N7761-24 ブラック 65-1850-94
370
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする