抗菌クリヤーブック 40ポケット

抗菌クリヤーブック 40ポケット リヒトラブ 抗菌クリヤーブック 40ポケット リヒトラブ 抗菌クリヤーブック 40ポケット リヒトラブ 抗菌クリヤーブック 40ポケット リヒトラブ 抗菌クリヤーブック 40ポケット リヒトラブ

トップインタイプ。※表紙、ポケット及び見出しポケットはJIS Z 2801:2010 に準拠した試験で抗菌効果が確認された素材を使用しております。グリーン購入法適合商品

材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.4mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.04mm) サイズA4 S型 ポケット数40 グリーン購入法適合 内容量1冊
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70451764 N7762-3 レッド 65-1850-96
590
439
483 (税込)
翌々日出荷

返品不可
70451755 N7762-1 クリヤー 65-1850-95
590
 
 
取扱い終了
70451773 N7762-8 ブルー 65-1850-97
590
 
 
取扱い終了
70451789 N7762-19 ライトグリーン 65-1850-98
590
 
 
取扱い終了
70451798 N7762-24 ブラック 65-1850-99
590
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする