HDポリエチレン手袋F ブルー
感染症対策・食中毒予防に!食品衛生法規格適合品です。取り出し口はミシン目で簡単に切り離せます。
用途使い捨てタイプのフリーサイズなエンボス手袋として
全長(cm)27
材質ポリエチレン
色ブルー
厚さ(mm)0.01
規格食品衛生法適合
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
耐熱温度(℃)90
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※一回限りの使用にしてください。
※使用時に皮膚などへの異常を感じたらご使用をおやめください。
※火のそばでは使用、保管をしないでください。
※刃物等の鋭利なものに近づけないでください。
※水や油類等、液体の中での使用はなるべく避けてください。
使いきり手袋 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07