京都活具
アルミ鋳物フライパン
安心の日本製
キャスト(鋳物)製法でしっかり熱を蓄熱
最高ランクの内面コーティング
強い外面
デザイン
箱入
サイズ(cm)
20
材質
アルミキャスト
表面処理
テフロンプラチナプラス
質量(g)
500
深さ(mm)
52
包装形態
箱入
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
約400×108×210
内容量
1個
注意
※IHには対応しておりません。ガス火専用となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70453539
-
500
20
52
オープン
¥
4,300
¥
4,730
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください