京都活具
アルミ鋳物深型フライパン
安心の日本製
キャスト(鋳物)製法でしっかり熱を蓄熱
最高ランクの内面コーティング
強い外面
デザイン
箱入
材質
アルミキャスト
質量(g)
570
サイズ(cm)
22
深さ(mm)
67
表面処理
テフロンプラチナプラス
包装形態
箱入
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
約423×116×230
内容量
1個
注意
※IHには対応しておりません。ガス火専用となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70453548
-
オープン
¥
4,600
¥
5,060
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください