エクステリアユニバーサルダウンライト
照射方向を自在に変える軒下用ユニバーサルダウンライト
住宅のエントランスや店舗のサイン・看板を目立たない軒下から演出することができます
ミディアムレンズによりLEDの光を効率よく集め、直下を明るく照らします
屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応
用途
軒下取付専用
センサー連動対応タイプ
埋込穴(Φmm)100
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
レンズ材アクリル(透明)
取付必要高(mm)100
質量(kg)0.8
調光方式位相制御
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型/高気密SB
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
内容量1台
センサー連動対応タイプ
ダウンライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70474198 | OD361152 | 00699189 | OD361152R |
|
高演色LED ユニバーサル エクステリアダウンライト | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥13,980 税込¥15,378 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 70474216 | OD361154 | 00699207 | OD361154R |
|
高演色LED ユニバーサル エクステリアダウンライト | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥13,980 税込¥15,378 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 70474234 | OD361156 | 00699225 | OD361156R |
|
高演色LED ユニバーサル エクステリアダウンライト | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥13,980 税込¥15,378 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 70474243 | OD361157 | 00699241 | OD361157R |
|
高演色LED ユニバーサル エクステリアダウンライト | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 70474259 | OD361158 | 00699250 | OD361158R |
|
高演色LED ユニバーサル エクステリアダウンライト | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 70474268 | OD361159 | 00699259 | OD361159R |
|
高演色LED ユニバーサル エクステリアダウンライト | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 70474277 | OD361160 | 00699268 | OD361160R |
|
高演色LED ユニバーサル エクステリアダウンライト | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |