ダウンライトΦ100 調光・調色

ダウンライトΦ100 調光・調色 ODELIC(オーデリック) ダウンライトΦ100 調光・調色 ODELIC(オーデリック) ダウンライトΦ100 調光・調色 ODELIC(オーデリック) ダウンライトΦ100 調光・調色 ODELIC(オーデリック) ダウンライトΦ100 調光・調色 ODELIC(オーデリック) ダウンライトΦ100 調光・調色 ODELIC(オーデリック) ダウンライトΦ100 調光・調色 ODELIC(オーデリック) ダウンライトΦ100 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~5%まで設定することができます

埋込穴(Φmm)100 光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 樹脂 取付必要高(mm)75 質量(kg)0.3 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)114 仕様調光器不可 定格寿命(時間)40000 調光率(%)5~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合 調色の可否 内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光・調色ができません
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
OD361323BCR 70478066
OD361323BCR 70478066
70478066 OD361323BCR 8 白熱灯器具100Wクラス 85 16(100V)
15,300
8,398
9,238 (税込)
4日以内出荷

返品不可
OD361324BCR 70478075
OD361324BCR 70478075
70478075 OD361324BCR 8 白熱灯器具100Wクラス 82.6 16(100V)
15,300
8,398
9,238 (税込)
4日以内出荷

返品不可
OD361325BCR 70478084
OD361325BCR 70478084
70478084 OD361325BCR 6.3 白熱灯器具60Wクラス 70.9 10(100V)
13,300
7,498
8,248 (税込)
4日以内出荷

返品不可
OD361326BCR 70478093
OD361326BCR 70478093
70478093 OD361326BCR 6.3 白熱灯器具60Wクラス 68.8 10(100V)
13,300
7,498
8,248 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする