グレアレス・ユニバーサルダウンライト本体Φ125

グレアレス・ユニバーサルダウンライト本体Φ125 ODELIC(オーデリック) グレアレス・ユニバーサルダウンライト本体Φ125 ODELIC(オーデリック) グレアレス・ユニバーサルダウンライト本体Φ125 ODELIC(オーデリック) グレアレス・ユニバーサルダウンライト本体Φ125 ODELIC(オーデリック) グレアレス・ユニバーサルダウンライト本体Φ125 ODELIC(オーデリック) グレアレス・ユニバーサルダウンライト本体Φ125 ODELIC(オーデリック) グレアレス・ユニバーサルダウンライト本体Φ125 ODELIC(オーデリック) グレアレス・ユニバーサルダウンライト本体Φ125 ODELIC(オーデリック)

PLUGGED(プラグド)
鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射
ハイレベルな空間演出に最適です

質量(kg)0.8 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス 埋込穴(Φmm)125 アルミダイカスト 取付必要高(mm)230 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合 内容量1台
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
配光角度(°)
演色指数(Ra)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
XD402504 70499775
XD402504 70499775
70499775 XD402504 4000 オフホワイト 14 83 ナロー
26,300
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402505 70499784
XD402505 70499784
70499784 XD402505 4000 マットブラック 14 83 ナロー
26,300
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402506 70499793
XD402506 70499793
70499793 XD402506 3500 オフホワイト 14 83 ナロー
26,300
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402507 70499809
XD402507 70499809
70499809 XD402507 3500 マットブラック 14 83 ナロー
26,300
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402508 70499818
XD402508 70499818
70499818 XD402508 3000 オフホワイト 14 83 ナロー
26,300
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402509 70499827
XD402509 70499827
70499827 XD402509 3000 マットブラック 14 83 ナロー
26,300
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402510H 70499836
XD402510H 70499836
70499836 XD402510H 2700 オフホワイト 14 93 ナロー
26,300
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402511H 70499845
XD402511H 70499845
70499845 XD402511H 2700 マットブラック 14 93 ナロー
26,300
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402512 70499854
XD402512 70499854
70499854 XD402512 4000 オフホワイト 22 83 ミディアム
26,300
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402513 70499863
XD402513 70499863
70499863 XD402513 4000 マットブラック 22 83 ミディアム
26,300
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402514 70499879
XD402514 70499879
70499879 XD402514 3500 オフホワイト 22 83 ミディアム
26,300
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402515 70499888
XD402515 70499888
70499888 XD402515 3500 マットブラック 22 83 ミディアム
26,300
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402516 70499897
XD402516 70499897
70499897 XD402516 3000 オフホワイト 22 83 ミディアム
26,300
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402517 70499906
XD402517 70499906
70499906 XD402517 3000 マットブラック 22 83 ミディアム
26,300
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402518H 70499915
XD402518H 70499915
70499915 XD402518H 2700 オフホワイト 22 93 ミディアム
26,300
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402519H 70499924
XD402519H 70499924
70499924 XD402519H 2700 マットブラック 22 93 ミディアム
26,300
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402520 70499933
XD402520 70499933
70499933 XD402520 4000 オフホワイト 32 83 ワイド
26,300
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402521 70499949
XD402521 70499949
70499949 XD402521 4000 マットブラック 32 83 ワイド
26,300
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402522 70499958
XD402522 70499958
70499958 XD402522 3500 オフホワイト 32 83 ワイド
26,300
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402523 70499967
XD402523 70499967
70499967 XD402523 3500 マットブラック 32 83 ワイド
26,300
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402524 70499976
XD402524 70499976
70499976 XD402524 3000 オフホワイト 32 83 ワイド
26,300
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402525 70499985
XD402525 70499985
70499985 XD402525 3000 マットブラック 32 83 ワイド
26,300
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402526H 70499994
XD402526H 70499994
70499994 XD402526H 2700 オフホワイト 32 93 ワイド
26,300
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD402527H 70500003
XD402527H 70500003
70500003 XD402527H 2700 マットブラック 32 93 ワイド
26,300
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする