小口径ベースダウンライト

小口径ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 小口径ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 小口径ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 小口径ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 小口径ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 小口径ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 小口径ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 小口径ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

MINIMUM-50(ミニマム)
Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ

質量(kg)0.2 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 色(本体)オフホワイト 配光角度(°)57 明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)50 アルミダイカスト 取付必要高(mm)105~210(別売電源装置により異なる) 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル32° 再生紙使用マーク適合 内容量1台
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
XD605104 70505129
XD605104 70505129
70505129 XD605104 2700
20,000
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD605108 70505208
XD605108 70505208
70505208 XD605108 2700
20,000
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD605103 70505113
XD605103 70505113
70505113 XD605103 3000
20,000
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD605107 70505199
XD605107 70505199
70505199 XD605107 3000
20,000
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD605102 70505104
XD605102 70505104
70505104 XD605102 3500
20,000
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD605106 70505183
XD605106 70505183
70505183 XD605106 3500
20,000
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD605101 70505095
XD605101 70505095
70505095 XD605101 4000
20,000
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
XD605105 70505174
XD605105 70505174
70505174 XD605105 4000
20,000
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする