小口径ベースダウンライトΦ50

小口径ベースダウンライトΦ50 ODELIC(オーデリック) 小口径ベースダウンライトΦ50 ODELIC(オーデリック) 小口径ベースダウンライトΦ50 ODELIC(オーデリック) 小口径ベースダウンライトΦ50 ODELIC(オーデリック) 小口径ベースダウンライトΦ50 ODELIC(オーデリック) 小口径ベースダウンライトΦ50 ODELIC(オーデリック) 小口径ベースダウンライトΦ50 ODELIC(オーデリック) 小口径ベースダウンライトΦ50 ODELIC(オーデリック)

MINIMUM-50(ミニマム)
Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ

用途軒下用 質量(kg)0.2 構造防雨型 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 色(本体)オフホワイト 配光角度(°)57 明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)50 アルミダイカスト 取付必要高(mm)110~210(別売電源装置により異なる) 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル32° 再生紙使用マーク適合 内容量1台
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
※軒下取付専用
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70505138 XD605109 4000
21,000
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
70505147 XD605110 3500
21,000
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
70505156 XD605111 3000
21,000
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
70505165 XD605112 2700
21,000
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする