曜日別特売

フラッグシップカメラ (シャッターなし/狭角/正像タイプ)

フラッグシップカメラ (シャッターなし/狭角/正像タイプ) - クラリオン (Clarion)

低歪、低ゴーストの最新レンズ採用。 高耐久設計モデル。
安心・大満足の3年保証。
パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル。
業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCC-6650B。
部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性が大幅にアップしました。
また、業務用メーカー製品としては初めての「3年保証」も実現しました。
業務用に適した高品質CMOSを採用し、視認性が大幅アップ。
高品位ダイキャストによる円柱状ラウンドフォルム。
前面ガラスによりレンズを汚れや雪から保護。
旧モデルから大幅な軽量化を実現。(約40%ダウン)
耐久性/耐水性をアップ。IP69K試験をクリア。(カメラ本体のみ)

付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス質量(g)約140(ケーブル含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×51.4×38(コネクタ突起部含む)防塵防水性能IP69K(カメラ本体のみ)撮像素子CMOS 約33万画素画角水平:約39°、垂直:約29°、正像動作温度範囲(℃)-30~70内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70438114CC-6650B-A
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする