曜日別特売

PSEマーク付 バッテリー充電管理機 ぐうたら

PSEマーク付 バッテリー充電管理機 ぐうたら - 岩崎製作所

「緊急車両」「キャンピングカー(セカンドカー)」「農機」「防災機器」など、長期間使用していないバッテリーを”ぐうたら”の電子回路が充電量の管理を行い、バッテリーの過放電を瞬時に自動感知し『低・定電流』で充電を開始します。
また、満充電になると自動的に充電をストップします。
常に良好な充電量を維持するので、いざ使用する際のバッテリー切れによる不動を防ぐ優れた管理器です。
過放電・過充電の心配なし!
耐震設計なので車両に搭載可能。
バッテリーを取り外さず充電可能。
年間の電気料が節約できます。
充電中でもエンジンスタート可能。
誤接続の場合は警告音でお知らせ。
寒冷地でも使用可能。

安全規格電気用品安全法検査適合品入力電源(V)100電圧(V)12充電方式定電流方式安全機能過電流保護/自動通電復帰耐熱温度(℃)-5~55仕様防塵仕様設計耐震性XYZ3方向 加速度2G外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×175×65(本体)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7050763319GTL12X
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする