岩崎製作所
消火器設置台 オクダーケ 【20台セット】
10型・20型兼用の消火器設置台。
スタイリッシュで場所取らず。
各種消火器メーカーに対応しています。
材質
受け皿/プレート:プラスチック
寸法(mm)
625×260×210
種類
スタンド型
内容量
1セット
注意
※こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
お届け先には必ず社名・店舗名をご明記ください。
配達日時の指定および土日祝配達はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70507843
26OK00P-WH-20P
白
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70507859
26OK00P-SV-20P
シルバー
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。