岩崎製作所
消火器設置台 ビクタースタンド ダブル 【20台セット】
10型・20型兼用の消火器設置台。
スタイリッシュで場所取らず。
各種消火器メーカーに対応しています。
変形しにくい表示プレートで水が溜まらない形状の受け皿です。
材質
受け皿/プレート:プラスチック
寸法(mm)
790×210×220
色
本体:赤/ポール:ホワイト
種類
スタンド型
内容量
1セット
注意
※こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
お届け先には必ず社名・店舗名をご明記ください。
配達日時の指定および土日祝配達はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70507886
26VSWP-RW-20P
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません