防水中間スイッチ

防水中間スイッチ - マリンテック

丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチです。ON-OFF-ON/単極3ターミナル型/ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ付キャップ。タイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用出来ます。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用出来ます。組み立て時にシリコンなどでコーキングすると防水を強化出来ます。

用途室外照明器具などの中間スイッチとして使用出来ます。型式WSW2-6A電圧(V)200まで外径(Φmm)パッキング:4.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)77×32×33電流容量(A)スイッチ:6内容量1個
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※掲載画像は撮影の条件・お使いのパソコンの環境等によって、商品の色・見え方が違う場合がございます。ご理解とご了承の程、お願い申し上げます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70509155WSW2-6A
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする