FFミラー 気配

FFミラー 気配 コミー FFミラー 気配 コミー FFミラー 気配 コミー FFミラー 気配 コミー FFミラー 気配 コミー

フラットなのに視野が広いFFミラーに「ぼかし加工」を施した新タイプが登場。
プライバシーに配慮し、顔が映り過ぎることがないように鏡の表面に特殊加工を施しているので、人の気配だけが見えます。

用途トイレ出入り口などの衝突防止に 型式角型 厚さ(mm)2.4 質量(g)85 寸法(幅W×高さH)(mm)270×120 取付場所壁面 材質(ミラー)ポリカーボネート 曲率半径(像の大きさ)280R相当 内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ミラーは横長に設置した方が広い範囲を見ることができます。
※縦長に設置する場合は視野範囲が狭くなるので、見たい範囲が映ることをよく確認してから設置してください。
※貼り付け方法:強力両面テープ(裏面に貼付済み)。
※280R相当とは280Rの凸面鏡と同程度の像の大きさになります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70510677 FR27B
28,000
21,980
24,178 (税込)
当日出荷

地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする