モーター式本締電気錠MH型V18

モーター式本締電気錠MH型V18 Panasonic(パナソニック) モーター式本締電気錠MH型V18 Panasonic(パナソニック)

付属品キー3本付 使用温度範囲(℃)-10~+50(但し氷結時の使用不可) 定格電圧(V)駆動:DC24 定格電流(A)駆動:0.4 寿命10万回以上 設置場所玄関扉用、屋内、軒下(直接錠部に水がかからない場所) 適合扉厚(mm)33~40 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70511063 EK3812
93,000
75,980
83,578 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする