Dahua(ダーファ・テクノロジー)
ポールマウントブラケット
マウントアダプター
一体化されたデザイン
セット内容
本体、M4スクリューネジ×4個、M6スクリューネジ×4個、レンチ×1個、金属フープ×2コ
材質
アルミニウム
質量(kg)
0.27
径(Φmm)
主:80~150
外形寸法(mm)
125.6×114×20
荷重(kg)
軸受:3
動作湿度(%)
0~90(結露無し)
色(本体)
白
動作温度範囲(℃)
-40~60
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70512698
PFA152-E
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください