Dahua(ダーファ・テクノロジー)
電源アダプタDC12V/5A
設置が簡単
過電圧、過電流保護付き
質量(kg)
0.27
出力
DC12V(+7%、-3%)、最大5A
適合規格
PSE
湿度(%RH)
0~90
入力
AC100V~240V(50/60Hz)、1.5A
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
112.5×56×31.5
設置方式
平面設置
色(本体)
黒
電源コード(cm)
DCコード:120
動作温度範囲(℃)
-10~+88
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70512725
ADS-65HI-12N-1-12060E
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください