Dahua(ダーファ・テクノロジー)
防水壁付けブラケット
一体化されたデザイン
色
白
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
160×122×76
荷重(kg)
軸受:1
防水性
あり
動作温度範囲(℃)
-40~+60
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70512716
PFB204W
アルミニウム
0.49
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70512759
PFB203W
アルミニウム、ABS樹脂
0.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200