Dahua(ダーファ・テクノロジー)
ポール用ブラケット
ブラケット及びボックスにて使用
一体化されたデザイン
材質
SECC
質量(kg)
1.1
取付方式
支柱
外形寸法(mm)
130.4×170×45
荷重(kg)
軸受:10
取付可能ポール径(Φmm)
80~150
動作湿度(%RH)
0~90
動作温度範囲(℃)
-40~+60
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70512795
PFA150
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください