5メガピクセル ウィズマインド ネットワーク フィッシュアイカメラ

5メガピクセル ウィズマインド ネットワーク フィッシュアイカメラ - Dahua(ダーファ・テクノロジー)

1/2.7″ 5 メガピクセル プログレッシブ CMOS、 低照度、 高解像度
H.265 & H.264 トリプルストリームエンコード
最大 30fps@5M(2592×1944)
WDR(120dB)、 3DNR、 HLC、 BLC対応
マルチネットワーク監視:WEB ビューア、 CMS(DSS / PSS)、 DMSS
マイク内蔵
1.4mm フィッシュアイレンズ
マイクロSDカード 256GB、 IP67、 PoE
防水防塵 / 耐衝撃性能 IP67 / IK10
DC12V / 1A、 PoE対応
ヒートマップ、 ピープルカウント対応

仕様【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~355° チルト:0°~55° 回転:0°~355°、【ヒートマップ】対応、【IVS】トリップワイヤー、侵入検知、【ピープルカウント】最大 4 つのエリアをサポート、レポート出力、【インテリジェントサーチ】インテリジェント検索、イベント抽出、【ビデオ圧縮方式】H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG(サブストリーム)、【スマートコーデック】H.265+/H.264+、【ストリーミング能力】3 、【ビットレート制御】CBR/VBR、【ビットレート】H.264:3Kbps~8192Kbps、H.265:3Kbps~8192Kbps、【Day/Night】カラー/白黒 、【BLC モード】BLC/HLC/WDR(120dB)、【シーン調整】対応、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、【ノイズリダクション】3D DNR、【動き検出】オフ/オン(4ゾーン)、【注目画像領域】対応(4ゾーン)、【プライバシーマスク】対応(4ゾーン)、【ビルトインマイク】対応、【アラームイベント】SD カード無し、SD カードフル、SD カードエラーネットワーク切断、IP アドレスコンフリク、不正アクセス、動体検知、改ざん検知、トリップワイヤー侵入検知、シーンチェンジ、音声検知、電圧検知、外部アラーム、【最大ユーザーアクセス数】20ユーザー(合計帯域:64Mbps まで)、【エッジストレージ機能】FTP、SFTP、MicroSD カード 256GB、【Web ビューワー】IE:IE8/IE9/IE11、Chrome、Firefox、【マネージメントソフトウェア】SmartPSS、DSS、DMSS適合スマートフォン:iOS、Android材質筐体:金属質量(kg)0.387電源(V)DC12/1A、PoEポート数オーディオ:入力×1、出力×1(RCA ポート)、アラーム:入力×1(5mA/DC3V~5V)、出力×1(300mA/D12V)消費電力(W)5.1以下(DC12V)、6以下(PoE)レンズ固定制御フォーカス:固定有効画素数2592(H)×1944(V)寸法(Φ×mm)外形:110×62解像度5M(2592×1944)、3M(2048×1536)UXGA(1600×1200)、1、3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、CIF(352×240)動作環境-30℃~+55℃、95%RH 以下視野角水平:180°、垂直:180°防塵防水性能IP67焦点距離(mm)1.4S/N比56dB以上保存環境-40℃~+60℃、95%RH 以下耐衝撃性IK10互換性ONVIF、(Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、検知 観察 認識 識別 Milestone、Genetec、 P2Pホワイトバランスオート、ナチュラル、街灯、屋外、マニュアル、カスタム撮影距離(m)近接:0.2、検知:28、観察:11.2、認識:5.6、識別:2.8F値F2.0シャッタースピードオート/マニュアル、1/3秒~1/100.000秒マウントM12ネットワークタイプSDK と API:対応プロトコルIPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、PPPoE、802.1×各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:ElectromagneticCompatibilityDirective、2014/30/EU、FCC:47CFRFCCPart15、SubpartB、UL/CUL:UL60950-1CAN/CSAC222No.60950-1-07フレームレートメインストリーム:2592×1944(1~30fps)、サブストリーム:704×480(1~30fps)、サードストリーム:1280×720(1~30fps)走査方式プログレッシブ音声圧縮方式PCM/G.711a/G.711Mu/G726/AACイメージセンサー1/2.7”5メガピクセルプログレッシブCMOS総質量(kg)0.502イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)容量(MB)RAM:512、ROM:128内容量1台
注意
※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70513163DH-IPC-EW5541N-AS
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする