16チャンネルコンパクト 1U 4K & H.265 Liteネットワークビデオレコーダー

16チャンネルコンパクト 1U 4K & H.265 Liteネットワークビデオレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)

Dahua NVR4xxx-4KS2はLiteシリーズ初のネットワークビデオレコーダーで、手頃な価格と優れた性能で4KとH.265エンコードテクノロジーをサポートします。4K解像度を処理できるので、詳細な画像が求められるケースに最適です。また、リモートの管理と制御に直感的なショートカット操作メニューを採用しており、エッジストレージ、中央ストレージ、バックアップストレージのいずれにも利用できます。 コスト効果が高く取り付けが簡単なので、公共の安全、水辺の保護管理、交通機関、市街地、教育機関、金融機関など、幅広い用途に適しています。 多くのサードパーティー製品と互換性があり、ビデオ管理システム (VMS)とは別に機能する監視システムにも最適です。マルチユーザーアクセスに対応しONVIF2.4プロトコルに準拠したオープンアーキテクチャーを採用し、IPカメラと併用する場合も互換性を確保できます。

仕様【双方向トーク】入力1チャンネル、出力1チャンネル、RCA、【デコード性能】2チャンネル@4K(30fps)/ 8チャンネル@1080P(30fps)、【OSD表示情報】カメラタイトル、時刻、カメラロック、 モーション検知、録画、【録画レート】80Mbps、【ビットレート】16Kbps~20Mbps(1チャンネルあたり)、【録画間隔】1分~120分(初期値:60分)、 事前録画: 1秒~30秒、事後録画:10秒~300秒、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【映像検出内容】モーション検知、 モーション検知ゾーン:396(22×18)、 ビデオロス&改ざん、【再生】16チャンネル:1/4/9/16、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク 、 【サードパーティー対応】Arecont Vision、Airlive、AXIS、Canon、Dynacolor、 JVC、LG、Panasonic、Pelco、PSIA、Samsung、 Sanyo、Sony、Watchnetなど、【Ethernetポート】100Mbpsで1ポートを独立動作、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー 適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android 質量(kg)0.8(HDDを除く) 外形寸法(mm)コンパクトな1U、260×224.9×47.6 消費電力(W)6.W未満(HDDを除く) 表示【画面分割】16チャンネル:1/4/8/9/16 入力IPカメラ:16チャンネル 機能ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、RTSP、 UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IPフィルター、 PPPoE、DDNS、FTP、SNMP、 IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、NVSなどに対応)、 Easy4ip インターフェース【画面表示】HDMI×1、VGA×1、【ネットワーク】RJ-45ポート×1(10/100Mbps)、【 補助】USB 2ポート(後面USB2.0×1、前面USB2.0×1) HDDSATA IIIポート x 1、最大6TB(HDD1台あたり)、モード:単体動作 解像度【画面表示】HDMI:3840x2160、1920x1080、1280x1024、 1280x720、【 録画】8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/ 720Pなど 動作環境-10℃~+55℃、86kpa~106kpa 保存環境-20℃~+70℃、0%~90% RH 互換性ONVIF 2.4、SDK、CGI 再生時機能再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、バックアップ選択、 デジタルズーム OS組み込みLinux プロセッサークアッドコアプロセッサ内蔵 各種認証CE:EN55032、EN55024、EN50130-4、EN60950-1、FCC:Part 15 Subpart B、ANSI C63.4-2014、UL:UL60950-1 映像圧縮方式録画:H.265+/H.265/スマートH.264+/H.264/MJPEG 供給電圧(V)DC12/2A 録画方式マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、改ざん、ビデオロス)、停止 総質量(kg)1.6(HDDを除く) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70513285 DHI-NVR4116HS-4KS2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする