ネットワークレコーダー(48ch)HDD1TB×6枚

ネットワークレコーダー(48ch)HDD1TB×6枚 R.O.D

標準構成はRAID5です。
最大48台のネットワーク・カメラを登録・録画できる機器です(ネットワーク・カメラは、国内・海外の約100メーカー、3、000機種以上をサポート)。
操作は、USB端子にマウス※を接続することにより、PCレスでモニタリングや録画再生が可能。ローカル・ディスプレイでは最大36台までライブ映像を表示できます。
PCからwebブラウザを通して、ライブ映像の確認から録画再生、設定まで、全てインターネット経由でも行えます。PCではマルチ・サーバー機能を使って256台まで(同時表示64台)表示可能です。
VMobileを 使 っ て、iPhone/iPad/iPod touch対 応 機 器 か らVioStorにアクセスし、モニタリング、録画再生、スナップショット撮影を行うことができます。

映像出力
【ローカルディスプレイ使用時】
[モニター出力]HDMI出力解像度1920×1080(フルHD)
[表示モード]ライブ:1/2/3/4/6/8/9/10/12/16/20/25/30/32/36分割、シーケンシャル、全画面表示、録画再生:1/4画面、全画面表示
[検索モード]日時指定検索
[ハードウェア・デコーディング]1080p(FullHD)合計:180fps(H.264のみ有効。最大解像度1080p)
仕様同時録画・録音カメラ台数(対応ネットワーク・カメラ):最大48台(Canon、SONY、Panasonic、VIVOTEK、Axis 製など)、ネットワーク・スループット:最大450Mbps 付属品電源ケーブル、CD-ROM、LAN ケーブル ×2、HDD 鍵 質量(kg)約8.9(HDD含まず) 容量アラーム録画のバッファ・最大:検知前300秒/検知後300秒 使用温度範囲(℃)0~+40 電源(V)AC100(内蔵電源) 消費電力(W)約85(HDD1TBを8枚搭載した場合) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約298×185×235(突起物含まず) 機能ユーザー管理:カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能(最大登録ユーザー数32名)、アラート通知:Eメール、警告音、イベント・ログ、イベント・ログ:障害、警告、情報の3レベルのイベントを10、000件記録、省電力:HDD スリープモード、省電力、静音ファン インターフェースLANポート:RJ-45(100BASE-TX/1000BASE-T、自動切替)×4、USB端子:前面×1(USB3.0×1)、背面×4(USB3.0×2、USB2.0×2)、周辺機器接続用、映像出力端子:HDMI×1(映像・音声出力用) HDDSATA:最大8台 LEDHDD1~HDD8、LAN、USB、STATUS 記録ファイル形式録画:AVI(Windows Media Player で再生可能 ※専用コーデックが必要) 使用環境湿度(%)20~ 80 RH(ただし、結露なきこと) 設定項目録画:解像度、画質、フレームレート、ビットレート(カメラ性能、ネットワーク環境に依存) 映像圧縮方式M-JPEG、MPEG-4、H.264(カメラに依存) 容量(TB)実質録画:5 対応プロトコルHTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP 録画方式連続、マニュアル、スケジュール、アラーム、モーション(カメラに依存) RAID機能レベル:シングル、リニア、RAID0、RAID1、RAID5、RAID5 +ホットスペア、RAID6(初期出荷は RAID5 構成) 内容量1台
注意
※製品のみの販売となります。導入時の設定サポートサービスなどは御座いませんので、ご留意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70513583 Viostor-8248Pro+/500
オープン
3,400,000
3,740,000 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする